※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Ni及びNi合金被覆アーク棒 HTL-C2

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05550238 品番 HTL-C2 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

溶着金属成分が低炭素でNi-Cr-Mo のハステロイC 合金となる溶接棒で、主として耐食・耐熱材料として広く使用されます。
溶着金属は耐食性・耐熱性及び機械的性質に優れ、特に炭素量が低いため、靱性や延性に優れ、共材の溶接のみでなく、異材溶接に使用して優
れた性能を示します。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)70〜110 用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC・C276 と他の材料との異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3224 ENi6276 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.11 ENiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする