※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 KB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05550265 品番 KB Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

C,Cr,B を主要合金とする空冷硬化性に富む溶接棒です。
溶着金属にクロム炭化物・クロム硼化物を有し、靱性には欠けますが激しい土砂摩耗をうけるものに優れた耐摩耗性を示します。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)140〜170 用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・排土板・クラッシャー・カッターナイフなど JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする