※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 KM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05550308 品番 KM Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

溶着金属はオーステナイトとマルテンサイトの混合組織を示し溶接のままで硬く靱性に富んでいます。
耐亀裂性に優れているため激しい衝撃摩耗を受ける部品の肉盛に最適です。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)140〜160 用途ブルドーザーブレイド・スプロケット・アイドラー・キャタピラーリンク・クラッシャー・ディッパーティース・コンベアなど JIS規格Z3251 DF2B-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする