曜日別特売
M-CUS Φ1.2 銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUS 特殊電極 05550493

M-CUS Φ1.2 銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUS 特殊電極 05550493
M-CUS Φ1.2 銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUS 特殊電極 05550493

銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10kg)注文コード05550493品番M-CUS Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3341 YCuSi B使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuSi-ARoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする