※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05550597 品番 MMD Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。
溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。
軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80〜100 用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなど JIS規格Z3251 DF2A-250-R 被覆系高酸化チタン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする