曜日別特売
MT-CRH Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH 特殊電極 05551193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-CRH Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH 特殊電極 05551193
MT-CRH Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH 特殊電極 05551193

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10kg)注文コード05551193品番MT-CRH Φ1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、エロージョン摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐熱性にも優れています。

用途
エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・インペラー・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YFCrA-C-700使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする