※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-CXA-40 Φ1.6 硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40 特殊電極 05551263 MT-CXA-40 Φ1.6 硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40 特殊電極 05551263

硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード05551263 品番MT-CXA-40 Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

溶着金属の成分が13Cr-4Ni のミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。
耐割れ性に優れ、肉盛の際角出しが容易に行えるなどの作業性が良好で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途バルブ及びバルブシート面の硬化肉盛、その他、石油化学工業などで耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF4A-G-400 使用ガスAr 20〜25(L/min) 電流範囲(A)250〜350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする