※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-FZ20 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ20 特殊電極 05551376 MT-FZ20 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ20 特殊電極 05551376

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 05551376 品番 MT-FZ20 Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接 使用ガスCO2 20〜25(L/min) 電流範囲(A)230〜300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする