※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-HM Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HM 特殊電極 05551428 MT-HM Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HM 特殊電極 05551428

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 05551428 品番 MT-HM Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

13Mn 鋼の溶接材料で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。
溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途クラッシャー・バケット・ブルドーザ部品の肉盛溶接、13Mn 鋼鋳鋼品の巣埋め及び肉盛溶接 使用ガスCO2 20〜25(L/min) 電流範囲(A)250〜350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする