※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の 溶接棒
特殊電極の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用被覆アーク棒 NCC-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05551507
品番
NCC-2 Φ5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
繰り返し加熱冷却を受ける熱間シヤ・金型などに使用して、優れた耐摩耗性が得られます。
酸化性・還元性雰囲気に対して優れた耐食性を示します。
棒径(Φmm)
5
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
130〜170
用途
熱間シヤ・金型などの摩耗部の肉盛及びタービンブレイド・燃焼室などの耐熱性・耐酸化性を必要とする各種プラント部品の肉盛
被覆系
ライムチタニア
RoHS指令(10物質対応)
対応