※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08

商品レビューを投稿する
34日以内出荷 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2.5kg) 注文コード 05551516 品番 NCF-08 Φ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られ、特に硝酸など酸化性の酸に対し優れた耐食性を示します。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れています。
アークの安定性・スラグの剥離性が良好で、スパッタが少なく美しいビード外観が得られるなど作業性に優れ、溶着金属の機械的性質や耐食性などは母材と同等の性能を示します。

棒径(Φmm)2 棒長(mm)250 電流範囲(A)20〜50 用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的であるSUS304 の板や管あるいは鋳鍛造品の溶接 JIS規格Z3221 ES308-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E308-16、E308H-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする