※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05551665 品番 NCF-10 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。
クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。
アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)70〜110 用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接 JIS規格Z3221 ES310-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E310-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする