※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05551692 品番 NCF-11 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

25Cr-4Ni の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。
溶着金属はフェライト組織を示し、母材の希釈を考慮してフェライト系ステンレスクラッド鋼や異材溶接に使用されます。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)120〜160 用途主として25Cr-4Ni ステンレス鋼の溶接、18Cr クラッド鋼のクラッド側や、18Cr ステンレス鋼と軟鋼など異材溶接や内張などの溶接 JIS規格Z3221 ES312-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E312-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする