※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2.5kg) 注文コード 05551708 品番 NCF-12 Φ2.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

29Cr-9Ni のフェライトを多量に含むオーステナイト組織の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。
約30%と多量のフェライトにより、軟鋼母材の希釈を受けてもマルテンサイトの発生はなく、耐割れ性は良好で異材溶接に適しています。

棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)300 電流範囲(A)50〜80 用途オーステナイトステンレス鋼と軟鋼、高ニッケル合金とステンレス鋼などの異材溶接、硬化肉盛溶接の下盛など JIS規格Z3221 ES312-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E312-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする