※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-12

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05551717 品番 NCF-12 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

29Cr-9Ni のフェライトを多量に含むオーステナイト組織の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。
約30%と多量のフェライトにより、軟鋼母材の希釈を受けてもマルテンサイトの発生はなく、耐割れ性は良好で異材溶接に適しています。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)70〜110 用途オーステナイトステンレス鋼と軟鋼、高ニッケル合金とステンレス鋼などの異材溶接、硬化肉盛溶接の下盛など JIS規格Z3221 ES312-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E312-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする