※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16

商品レビューを投稿する
34日以内出荷 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2.5kg) 注文コード 05551744 品番 NCF-16 Φ2.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
溶着金属にMo を含有しているため、硫酸や亜硫酸などの非酸化性酸に対して優れた耐食性を示します。また高温での機械的性質にも優れていますので耐熱・耐食性の要求される箇所への溶接に適しています。
溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。

用途
主としてSUS316 の溶接、炭素鋼とステンレス鋼の異材溶接や高Mn 鋼・高炭素鋼・低合金鋼・13Cr 鋼など硬化性の高い鋼、あるいは18Cr 鋼などの
溶接
棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)300 電流範囲(A)60〜80 JIS規格Z3221 ES316-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E316-16、E316H-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする