NCF-16L Φ3.2 ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L 特殊電極 05551796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード05551796品番NCF-16L Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、溶着金属の炭素量を0.04%以下、0.03%以下としたものです。
通常のES316 と同様に耐食性・耐熱性・機械的性質に優れ、更に極低炭素であるため、クロム炭化物の析出による粒界腐食が防止され、溶体化処理が困難な場合や溶接のままで使用される箇所に適しています。
溶着金属はいずれも適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。

用途
主としてSUS316L・SUS316 の溶接、特に石油化学や化学工業装置などで炭素量を低下させる必要がある場合、あるいは溶体化処理が困難で溶接のまま
使用される箇所の溶接
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80~120JIS規格Z3221 ES316L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする