NCF-329 Φ3.2 ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 特殊電極 05551866 NCF-329 Φ3.2 ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 特殊電極 05551866

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329

商品レビューを投稿する
49日以内出荷 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05551866 品番 NCF-329 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。

用途
主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される
箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。
棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)90〜120 JIS規格Z3221 ES329J1-16 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする