※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HP

商品レビューを投稿する
34日以内出荷 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05551954 品番 NCF-HP Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

溶着金属は、炭素及びニッケルの含有量が多く、オーステナイトは一段と安定化し、耐熱性・耐酸化性に優れ、特に高温におけるクリープ強度に優れています。
熱膨張係数が比較的小さく、熱疲労や熱衝撃にも優れています。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)120〜150 用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH24・SCH22・HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする