※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 QD-600

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05552042 品番 QD-600 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

従来困難とされていた焼入硬化部の欠損箇所を補修するために設計した独特の性能を持つ溶接棒です。
予熱や下盛溶接を必要とせず直接肉盛ができ、常温はもちろん高温における耐衝撃、耐摩耗性に優れています。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)120〜140 用途プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする