※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 RC-70

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg) 注文コード05552067 品番RC-70 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

タングステン炭化物を焼結させた特殊な芯線を使用した溶接棒です。
溶着金属はタングステン炭化物を主体とする組織を示し、もっとも高い硬さが得られ、エロージョン摩耗に対して優れた性能を発揮します。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)300 電流範囲(A)80〜120 用途スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラー・送風機のファンなど 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする