※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 SB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05552085 品番 SB Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。
溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)90〜120 用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど JIS規格Z3251 DF3C-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする