※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄用被覆アーク棒 SN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05552112 品番 SN Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

純ニッケル線を使用した、冷間溶接による鋳鉄補修接合用の溶接棒ですが、作業性に若干の差があります。
SN-1 は溶接金属の湯流れを良くしたもので、SN に比べるとビードの広がりが良く平らになります。
溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。
作業性が良好で、ブローホールや割れ等の欠陥は出難く、X線性能や機械的性質も良好です。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)100〜140 用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に溶接部の強さや機械加工が必要なものの冷間溶接 JIS規格Z3252 DFCNi 被覆系黒鉛 AWS規格A5.15 ENi-CI RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする