※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)3.2 電流範囲(A)90〜120 注文コード05552252 品番STL-3 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は棒径・電流範囲3種類から選べます 他の種類を見る

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。
耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。
ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)約350 電流範囲(A)90〜120 用途ロータリーフィーダ・バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛 JIS規格Z3251 DCoCrA-400BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする