※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の TIG溶接棒ステンレス用
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05552347
品番
T-308 Φ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
1
棒長(mm)
1000
用途
SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
JIS規格
Z3321 YS308
AWS規格
A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)
対応