画像準備中

ボーリングバイト平行四辺形55°チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形35° 勝手 シャンク径d(Φmm)32 注文コード05552504 品番S32U-SVQBR 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,200
この商品は適合チップ・勝手・シャンク径dなど22種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)5 仕様内径用バイト 切刃長さ(mm)16.6 シャンク鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする