T-Max(R) S 旋削加工用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード05552723 品番S16R-CTFPL 11
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は形状・勝手・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

T-Max S旋削バイトです。

用途内径加工。 仕様内径用バイト トラスコ品番128-6218 切刃長さ(mm)11 適合チップ正三角形60° シャンク鋼シャンク 勝手 シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)200 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムトップクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする