サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) S 旋削加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
正三角形
勝手
左勝手
注文コード
05552863
品番
L136.9-10-06
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
T-Max S旋削バイトです。
用途
内径加工。
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
571-0553
形状
正三角形
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリュークランプ