※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) S 旋削加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
05552906
品番
S25T-CTFPL 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,700
この商品は
形状・勝手・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
T-Max S旋削バイトです。
用途
内径加工。
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
128-6609
切刃長さ(mm)
16.5
適合チップ
正三角形60°
シャンク
鋼シャンク
勝手
左
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
300
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
トップクランプ