※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の 溶接棒
特殊電極の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05553248
品番
TH-11CR Φ3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
13Cr マルテンサイト鋼で、靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性に優れています。
溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
90〜120
用途
打抜型・鍛造金型・プレス金型・ダイス・冷鋼熱鋼シヤなどの金型全般及び刃物の肉盛
JIS規格
Z3251 DF4A-600-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応