※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05553266 品番 TH-350 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。
硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。
機械加工はたいていの場合可能です。
熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)130〜170 用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品など JIS規格Z3251 DF2A-350-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする