※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05553302 品番 TH-450 Φ5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。
作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。
肉盛のままでの機械加工は困難です。

棒径(Φmm)5 棒長(mm)400 電流範囲(A)170〜230 用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛 JIS規格Z3251 DF2A-450-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする