※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード05553327 品番TH-50 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。
金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。
機械加工はたいていの場合可能です。
加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)120〜180 用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛 JIS規格Z3251 DF2A-300-R 被覆系高酸化チタン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする