サンドビック
CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
切刃数・トラスコ品番・被削材
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
切刃数
1
被削材
KP
注文コード
05553335
品番
N123K1-0600-0004-TF 3115
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
被削材
KP
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TICN+AL2O3
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
0~0.1
切刃数
1