※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05553345 品番 TH-80 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

溶接のままでマルテンサイト組織を示す空冷硬化性の溶接棒です。
溶着金属はやや靱性に欠けますが、高い硬さが得られるため比較的衝撃の少ない土砂摩耗に優れた性能を発揮します。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)120〜180 用途ポンプケーシング・カッターナイフ・ブルドーザーブレイド・バケットリップ・インペラー・スクリューコンベアなど JIS規格Z3251 DF3C-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする