※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05553792 品番 TWC Φ5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。
TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。

棒径(Φmm)5 棒長(mm)400 電流範囲(A)170〜230 用途浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなど JIS規格Z3251 DFWA-700-S 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする