画像準備中

硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-350

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 05553844 品番 UT-350 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。
溶着金属の組織はソルバイト系で、耐割れ性や耐衝撃性に優れ、安定した硬さが得られますので、金属間摩耗や中衝撃を受ける土砂摩耗に
適しています。

ワイヤー径(Φmm)4 用途シャフト・ホイール・タイヤなどの金属間摩耗を受ける部品の肉盛、あるいはブルドーザやショベルなど、軽度の土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛 速度30〜60cm/min 使用電圧範囲(V)28〜32 電流範囲(A)400〜550 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする