SC8-5 スターカッテンド 酸素アーク工業 05554228 SC8-5 スターカッテンド 酸素アーク工業 05554228

スターカッテンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 05554228 品番 SC8-5
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。
ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。
スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。

タイプ切断 全長(mm)600 外径(Φmm)8.0 酸素圧力(MPa)0.39〜0.59 主な用途鋳物の溶断、耐熱鋼の溶断、ステンレス鋼板の溶断、ダクタイル鋳鉄の押し湯溶断、シートパイルの溶断 質量(kg/本)0.21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

スターカッテンド02_熔断作業の実演【酸素アーク工業株式会社】no2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする