SC11-6 スターカッテンド 酸素アーク工業 05554264 SC11-6 スターカッテンド 酸素アーク工業 05554264

スターカッテンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 外径(Φmm)11.0 注文コード05554264 品番SC11-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。
ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。
スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。

タイプ切断 全長(mm)900 外径(Φmm)11.0 酸素圧力(MPa)0.49〜0.69 主な用途大型鋳物の溶断、大型耐熱鋼の溶断、大型ステンレス鋼板の溶断 質量(kg/本)0.50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

スターカッテンド02_熔断作業の実演【酸素アーク工業株式会社】no2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05554264 SC11-6 25208367 SC11-6 スターカッテンド 酸素アーク工業 スターカッテンド 酸素アーク工業 1箱(30本) 36,980 税込40,678 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする