シャックル付き単車

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05554806 品番 #3 2WH-SY2
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軸受部は、鋼球入り

材質スチール製 適合号数3号 吊車単車 用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。 トラスコ品番471-6329

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05554797
2022-04-07
用途:
工場内カーテン
セイホーマックス株式会社 様 (製造業)

動きが軽く、取り付け方法も簡単であった。梱包もしっかりしていた。

対象商品:
05554797
2018-09-25
用途:
取替え

画像の品番は2WHSY。届いた商品は2WHSY2。画像と品番が合っていない。騙された。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする