サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
H13A
トラスコ品番
176-5116
注文コード
05556223
品番
R245-12T3M-KM H13A
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H13A
トラスコ品番
176-5116
形状
正方形
寸法l(mm)
13.4
寸法s(mm)
3.9
寸法rε(mm)
17
寸法iC(mm)
13.4
寸法la(mm)
10
寸法bs(mm)
1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。