セドナ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)240 ギア比9 糸巻き量(号-m)●PE:1-3201.2-2701.5-220●ナイロン:2-1702.5-1503-120●フロロ:2-1402.5-1253-100 注文コード05557706 品番2500HG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は自重・ギア比・糸巻き量など14種類から選べます 他の種類を見る

「巻き」の性能を磨いたエントリーモデル。
確かな実釣性能を備えながら、リーズナブルな価格で多くのアングラーから支持されてきたセドナがリニューアルしました。あらたな進化の核はフラッグシップモデルにも搭載されているサイレントドライブ。リール内部の部品間の微細なガタ、隙間、揺れを大幅に軽減し、滑らかな回転性能、静粛性を伴った巻きごこちを備えたリールへと生まれ変わりました。繊細な巻きごこちが重要とされるルアーフィッシングにも使いやすくなりました。ライトゲームのための500サイズから大物もターゲットにしたC5000サイズまで、ビギナーはもちろん、ベテランアングラーにも納得していただける性能を豊富なラインナップでお届けします。

用途釣り・リール ハンドル長さ(mm)55 年式23 自重(g)240 ギア比9 最大ドラグ(kg)3.5 糸巻き量(号-m)●PE:1-3201.2-2701.5-220●ナイロン:2-1702.5-1503-120●フロロ:2-1402.5-1253-100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91
注意
※適切なリール選び: 釣る魚の種類や釣り場に応じて、スピニングリールやベイトリールなど、適切なリールを選びましょう。
※ラインのチェック: ラインが絡んでいたり、傷んでいると釣りが難しくなります。使用前に必ず点検しましょう。
※ドラグの調整: 魚の引きに応じてドラグを調整することが重要です。強すぎるとラインが切れる原因になり、弱すぎると魚を逃がしてしまいます。
※定期的なメンテナンス: リールは定期的に洗浄し、潤滑油を塗ることで長持ちさせることができます。
※過度な力をかけない: リールを無理に回したり、強く引っ張ると故障の原因になります。力加減に注意しましょう。
※保管方法: 使用後はリールを水で洗い、乾燥させてから保管します。湿気の多い場所を避けると良いでしょう。
※周囲の安全確認: 釣り場では周囲の人や物に注意し、リールの扱いに気を付けて釣りを楽しんでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする