タイヤ FORMULA PRO TL RBCC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ700×25C 注文コード05562168 品番190701
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

世界と戦う、飛び道具。世界最軽量クラスのチューブレスレディ誕生。
第5世代を使用し戦っていたプロ選手からの要望は、より転がるタイヤ、速いタイヤ。その要望に応えるため、iRCの技術を結集させ、生み出されたのがS-LIGHT。従来品を大きく上回るその転がりの良さは、選手らの翼となり勝利へと導く。
iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤ

サイズ700×25C 質量(g)270 ビードフォールディング 空気圧4.5-7.5(kgf/cm2)、HOOKLESS:4.5-5.0(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)450-750、HOOKLESS:450-500 標準空気圧(PSI)65-110、HOOKLESS:65-73

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする