タイヤ FORMULA PRO TL X-GUARD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05562360 品番 190720
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ピュアチューブレス×耐パンク性 という、タイヤメンテナンスの手間を極限まで省き、乗り心地とロングライドへの安心感を両立する、チューブレスタイヤの究極体が、新世代としてカムバック。
耐パンク仕様ながら、他のラインナップと同じコンパウンド、パターンを使用することにより、安心して走れ、きっちり曲がれ、そして速さも兼ね備えたタイヤに生まれ変わった。
耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強い
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避

サイズ700×32C ビードフォールディング 空気圧3.5-5.0(kgf/cm2)、【HOOKLESS】:3.5-5.0(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)350-500、HOOKLESS:350-500 標準空気圧(PSI)50-73、HOOKLESS:50-73

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする