画像準備中

チップ KNUX-R11

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05563013 品番KNUX160405R11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形55° 材質4025 切刃長さ(mm)19.7 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 内接円直径(Φmm)9.525 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08〜±0.25 ノーズ半径r(mm)0.5 コーナー高さ許容差(mm)±0.13〜±0.38
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05989523
2015-03-20
用途:
旋盤加工
製造業

価格は高いのですが、使い勝手が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする