#723 マンダムセーフティ #723 (白) 丸五 05564694

#723 マンダムセーフティ #723 (白) 丸五 05564694 #723 マンダムセーフティ #723 (白) 丸五 05564694

マンダムセーフティ #723 (白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード05564694 品番#723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズ(cm)25 足幅3E 仕様耐油底 形状ミドルカット 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)380(26cm) 機能耐油底 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする