丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ミドルカットセーフティスニーカー
マンダムセーフティ #723 (白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
05564703
品番
#723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
仕様
耐油底
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
合皮、メッシュ
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
380(26cm)
機能
耐油底
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー