N151.2-500-40-4P 235 T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 05565847

N151.2-500-40-4P 235 T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 05565847
N151.2-500-40-4P 235 T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 05565847

T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番154-8336被削材PM注文コード05565847品番N151.2-500-40-4P 235
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途仕上げトラスコ品番154-8336被削材PM勝手なし切削幅(mm)5コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)2.5刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする