N151.2-800-60-5P 235 T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 05566346

N151.2-800-60-5P 235 T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 05566346
N151.2-800-60-5P 235 T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 05566346

T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)被削材MP注文コード05566346品番N151.2-800-60-5P 235
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途中切削被削材MP勝手なし切削幅(mm)8コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)10.318コーナーR(mm)4刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする