T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番154-8549 注文コード05566391 品番N151.3-265-25-4G 235
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はトラスコ品番・内容量など194種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番154-8549 被削材PM 勝手なし 切削幅(mm)2.65 コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)5.287 刃幅公差(mm)0.09〜0.13 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする